Punionica za električna vozila Etrel INCH Home 3F 22kW T2 vtičnica ALU+polikarbonat IP54 [G-HB1Y5CY20]
- Linija proizvoda: Etrel INCH Home
- Dovod: 3-fazni
- Nazivna priključna snaga (kW): 22
- Broj T2 utičnica: T2 vtičnica
- Matarijal kućišta: ALU+polikarbonat
- Vrsta zaštite (IP): IP54
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.