Punionica za električna vozila Etrel INCH Pro stenska ali steber 3F 22kW T2 kabel 5m IP56 WiFi [G-PC1VGBY20]

ŠIFRA 2805432 EAN 3830072663370 ETREL G-PC1VGBY20
Električna polnilnica ETREL 22kW trifazna, sive barve z vtičnico T2, opremljena z FID stikalom tipa A in DC senzorjem toka. Montaža je možna na steno ali na stebriček. Naprava za upravljanje moči dobavljiva ločeno.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Etrel INCH Pro
  • Način montaže: stenska ali steber
  • Dovod: 3F
  • Nazivna priključna snaga (kW): 22
  • Broj T2 utikača: T2 kabel 5m
  • Vrsta zaštite (IP): IP56
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.