Punionica za električna vozila HUAWEI Zidna montaža 3F 22kW T2 vtičnica Plastika IP54 [02314BXL-003 - SCharger-22KT-S0]

ŠIFRA 2846497 EAN 3838629844494 HUAWEI 02314BXL-003 - SCharger-22KT-S0
Električna polnilnica HUAWEI Scharger, trifazna, vtičnica tip T2. Polnilnica je primerna za domačo uporabo.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HUAWEI
  • Način montaže: Montaža na steno
  • Dovod: 3F
  • Nazivna priključna snaga (kW): 22
  • Broj T2 utičnica: T2 vtičnica
  • Matarijal kućišta: Umetna masa
  • Vrsta zaštite (IP): IP54
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.