Punionica za električna vozila SOLAREDGE Zidna montaža 3F 22kW T2 kabel 6m Plastika IP54 RFID, MID [SLESE-EVK22CRM-01 - EV POLNILNICA]
- Linija proizvoda: SOLAREDGE
- Način montaže: Montaža na steno
- Dovod: 3F
- Nazivna priključna snaga (kW): 22
- Broj T2 utikača: T2 kabel 6m
- Matarijal kućišta: Umetna masa
- Vrsta zaštite (IP): IP54
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.