Napajanja UPS ITyS 6kVA / 6kW 230V Online RS232 225mm 416mm 589mm [ITY3-TW060B - ITYS3]

ŠIFRA 2795628 EAN 8027122746014 SOCOMEC ITY3-TW060B - ITYS3
UPS naprava Socomec ITyS Tower ONLINE
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ITyS
  • Izlazna snaga (VA): 6kVA / 6
  • Ulazni napon (V): 230
  • USV tehnologija: Online
  • PC sučelje: RS232
  • Širina (mm): 225
  • Visina (mm): 416
  • Dubina (mm): 589
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.