Napajanja UPS ITyS 8,5kVA / 8,5kW 230/400V Online RS232 225mm 416mm 589mm [ITY3-TW108B - ITYS3]

ŠIFRA 2795632 EAN 8027122751254 SOCOMEC ITY3-TW108B - ITYS3
UPS naprava Socomec ITyS Tower ONLINE 1/1 ali 3/1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ITyS
  • Izlazna snaga (VA): 8,5kVA / 8,5
  • Ulazni napon (V): 230/400
  • USV tehnologija: Online
  • PC sučelje: RS232
  • Širina (mm): 225
  • Visina (mm): 416
  • Dubina (mm): 589
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.