Napajanja UPS Netys PR MT 1500VA / 1050W 230V Line-interaktivno sinusni USB 145mm 390mm 205mm 6xIEC [NPR-1500-MT]
- Linija proizvoda: Netys PR MT
- Izlazna snaga (VA): 1500VA / 1050
- Ulazni napon (V): 230
- USV tehnologija: Line-interaktivno
- PC sučelje: USB
- Širina (mm): 145
- Visina (mm): 390
- Dubina (mm): 205
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.