Napajanja UPS Netys RT 1700VA / 1350W 230V Online RS232 USB 440mm 89mm 438mm 6xIEC [NRT2-U1700]
- Linija proizvoda: Netys RT
- Izlazna snaga (VA): 1700VA / 1350
- Ulazni napon (V): 230
- USV tehnologija: Online
- PC sučelje: RS232 USB
- Širina (mm): 440
- Visina (mm): 89
- Dubina (mm): 438
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.