Zidna svjetiljka FORLIGHT AREA 1x 23W E27 SIV IP65 100-240V ne treba [PX-0352-GRI]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
- Snaga svjetiljke (W): 23
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: ne treba
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.