Zidna svjetiljka FORLIGHT CUBE 2x 35W GU10 CRN pravokutno 90x100x220mm IP44 100-240V A++ - E [PX-0056-NEG]
ŠIFRA 2734321
EAN 8435381454227
LEDS-C4
PX-0056-NEG
Zidna svjetiljka FORLIGHT CUBE, dimenzija 90 x 100 x 220 mm, ima mogućnost postavljanja dvije žarulje maks. snage 35 W s grlom GU10, crne boje, sa zaštitom IP44.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 2x
- Snaga svjetiljke (W): 35
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: Crna
- Oblik: pravokutno
- Dimenzije (mm): 90x100x220
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++ - E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.