Zidna svjetiljka FORLIGHT ORION LED se ne može zamijeniti 5,6W 3000K 610lm LED driver CRN IP54 100-240V A++ [PX-0378-NEG]
ŠIFRA 2748646
EAN 8435381493929
LEDS-C4
PX-0378-NEG
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 5,6
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 610
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: Crna
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.