• Privatna
  • Zidni nosač kabelske police PEKOM L PNK 200 GL E90 200mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje
E-katalog

Zidni nosač kabelske police PEKOM L PNK 200 GL E90 200mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [301100251 - L PNK 200 GL E90]

ŠIFRA 2805708 EAN 8605050507169 PEKOM 301100251 - L PNK 200 GL E90
Zidni nosilec za kabelske police PEKOM L PNK 200GL, primeren za polico 200mm, Galvanizirano jeklo, E90
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEKOM
  • Izvedba: L PNK 200 GL
  • Dužina (mm): 200
  • Materijal: Jeklo
  • Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.