• Privatna
  • Zidni nosač kabelske police PEKOM za PNK 200mm Inoks V2A
E-katalog

Zidni nosač kabelske police PEKOM za PNK 200mm Inoks V2A [10060104 - KZ PNK 200 A2]

ŠIFRA 2805104 EAN 8605050524586 PEKOM 10060104 - KZ PNK 200 A2
Zidni nosilec za kabelske police PEKOM PNK 200, primeren za polico 200mm, Inox V2A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEKOM
  • Izvedba: za PNK
  • Dužina (mm): 200
  • Materijal: Nerjaveče jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.