• Privatna
  • Zvono CHORUS 2M 230V AC BIJ Plastika 80dB IP40 8A
E-katalog

Zvono CHORUS 2M 230V AC BIJ Plastika 80dB IP40 8A [GW15612]

ŠIFRA 2798987 EAN 8034035076367 GEWISS GW15612
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CHORUS
  • Nazivni napon (V): 230
  • Vrsta struje: AC
  • Boja kućišta: bijela
  • Matarijal kućišta: Plastika
  • Glasnoća (dB): 80
  • Vrsta zaštite (IP): IP40
  • Potrošnja struje (A): 8
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.