Zvono MODUL 12V AC CRN Plastika IP20 1M Unipack [EM93SB-U - 6215864]
- Linija proizvoda: MODUL
- Nazivni napon (V): 12
- Vrsta struje: AC
- Boja kućišta: Crna
- Matarijal kućišta: Plastika
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.