Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

16525 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2738562, EAN: 3245067824320
LEGRAND
782432

Sklopka FORIX Nadžbukno Serijski prekidač BEŽ 10A dodatno moguće IP21

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1170985, EAN: 3303432400125
SCHNEIDER ELECTRIC
WDE000510

Sklopka CEDAR Nadžbukno Prekidač za isključenje 1-polni BIJ 16A Ne IP44

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1170825, EAN: 3303432400132
SCHNEIDER ELECTRIC
WDE000610

Sklopka CEDAR Nadžbukno Prekidač za isključenje 1-polni SIV 16A Ne IP44

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1170987, EAN: 3303432400163
SCHNEIDER ELECTRIC
WDE000550

Sklopka CEDAR Nadžbukno Serijski prekidač BIJ 16A Ne IP44

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1170827, EAN: 3303432400170
SCHNEIDER ELECTRIC
WDE000650

Sklopka CEDAR Nadžbukno Serijski prekidač SIV 16A Ne IP44

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1170986, EAN: 3303432400187
SCHNEIDER ELECTRIC
WDE000560

Sklopka CEDAR Nadžbukno Dvosmjerna sklopka BIJ 16A Ne IP44

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1170826, EAN: 3303432400194
SCHNEIDER ELECTRIC
WDE000660

Sklopka CEDAR Nadžbukno Dvosmjerna sklopka SIV 16A Ne IP44

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1170828, EAN: 3303432400217
SCHNEIDER ELECTRIC
WDE000670

Sklopka CEDAR Nadžbukno Križni prekidač SIV 16A IP44

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1200461, EAN: 3303432400224
SCHNEIDER ELECTRIC
WDE000514

Sklopka CEDAR Nadžbukno Prekidač za isključenje 1-polni BIJ 16A Fluorescentna rasvjeta IP44

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2725186, EAN: 3414970458971
LEGRAND
752108

Sklopka VALENA Life Podžbukno Dvosmjerna sklopka Dvostruko BIJ 10A Ne IP20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2738036, EAN: 3414970459008
LEGRAND
752208

Sklopka VALENA Life Podžbukno Izmjenični prekidač Dvostruko BEŽ 10A Ne IP20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2733555, EAN: 3414970459213
LEGRAND
752103

Sklopka VALENA Life Podžbukno Prekidač za isključenje 3x1-polova BIJ 10A Ne IP20 1D

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije