Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski TK kabel J-Y(St)Y 2X2X0,6mm Eca 250m

Šifra: 1117127

EAN: 8054242260854

Drugi proizv.

6T110013285

No product image

TK kabel za unutr. upotrebu J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm Eca 250 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Izvedba
J-Y(St)Y
Broj žila
2
Element natezanja
2X
Promjer vodiča (mm)
0,6
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije