Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski TK kabel JB-Y(St)Y 4X2X0,8mm CRV Eca 250m

Šifra: 2850271

EAN: 3838629894512

Drugi proizv.

6T110190985.

No product image

TK kabel za bilješke. koristiti JB-Y(St)Y 4X2X0,8mm RD Eca 250m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Izvedba
JB-Y(St)Y
Broj žila
4
Element natezanja
2X
Promjer vodiča (mm)
0,8
Boja plašta
Crvena
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije