Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Interfon, ulazna jedinica MIKRA Nadžbukno 1 tipka Video 2ž 169mm 106mm 29mm Za kit 1734/501

Šifra: 2762296

EAN: 8021156065141

URMET

1734/51 - MIKRA2

No product image

Dodatna vanjska jedinica za kit 1734/501

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MIKRA
Način montaže
Nadžbukno
Broj tipki za pozivanje
1 tipka
S kamerom
Video
Instalacijska tehnologija
Visina (mm)
169
Širina (mm)
106
Dubina (mm)
29

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije