Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 2745252, EAN: 3414970566539
LEGRAND
369339
Interfon, ulazna jedinica EASYKIT Nadžbukno SRE 2 tipke Video 2ž 160,5mm 100mm 36,6mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2602187, EAN: 8004487057801
BPT
262621030 - KIT FREE-DVC
Interfon, ulazna jedinica BPT-THANGRAM Podžbukno 1tipka Video IP54
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2713197, EAN: 8004487057825
BPT
262621040 - KIT FREE LVC
Interfon, ulazna jedinica BPT-LITHOS SET s izvorom napajanja Nadžbukno SIV 1 tipka Video
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2850934, EAN: 8012199656885
BTICINO
342931 - LINEA 2000
Interfon, ulazna jedinica Linea2000 Nadžbukno SIV 3 2-žično 176mm 98mm 31mm Linea 2000 3 tipke avdio
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2850933, EAN: 8012199656908
BTICINO
342941 - LINEA 2000
Interfon, ulazna jedinica BTICINO Linea 2000 4 tipke avdio Nadžbukno SIV 2-žično 176mm 98mm 31mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2809519, EAN: 8012199995328
BTICINO
308013 - LINEA
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2695116, EAN: 8012199995335
BTICINO
308014 - LINEA
Interfon, ulazna jedinica Linea 300 Podžbukno Inoks 20 tipki Video 2ž
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1217267, EAN: 8021156050109
URMET
925/216
Interfon, ulazna jedinica URMET 16 tipki 1+n
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2688972, EAN: 8021156052318
URMET
1783/704
Interfon, ulazna jedinica SINTHESY SIV 2 tipke Video 2voice KIT s napajanjem
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2764378, EAN: 8021156058297
URMET
1723/11 - MIKRA2
Interfon, ulazna jedinica URMET Nadžbukno 1 tipka Video 185mm 99mm 20mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2780912, EAN: 8021156058303
URMET
1723/12 - MIKRA2
Interfon, ulazna jedinica URMET Nadžbukno 2 tipke Video 185mm 99mm 20mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2781357, EAN: 8021156065134
URMET
1734/52 - MIKRA2
Interfon, ulazna jedinica MIKRA Nadžbukno SIV 2 tipki Video 4ž 169mm 106mm 29mm Za kit 1734/502
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije