Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Interfon, ulazna jedinica URMET Vani. jedinica N / O + ne. video V-Modo touch 1 tipka Video 142mm 202mm 22mm

Šifra: 2803054

EAN: 8021156070404

URMET

1723/95 - MIKRA2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
URMET
Broj tipki za pozivanje
1 tipka
S kamerom
Video
Visina (mm)
142
Širina (mm)
202
Dubina (mm)
22

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije