Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2723660, EAN: 8005543449363BTICINO 351301 - NOVA SFERA
Interfon, okvir SFERA Pokrov Allmetal Avdio Video 1D šir.kot kamera
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2848284, EAN: 8005543455364BTICINO 350213 - NOVA SFERA
Interfon, okvir SFERA NOSILNI OKVIR 1-MODUL ALLSTREET ANTR 144mm 138mm 15mm
ŠIFRA: 2723657, EAN: 8005543455357BTICINO 350211 - NOVA SFERA
Interfon, okvir SFERA 1D Allmetal SRE 144mm 138mm 15mm
ŠIFRA: 2759762, EAN: 8005543458174BTICINO 350531 - NOVA SFERA
Interfon, okvir SFERA Allmetal s krovićem 3-modulni SRE metal 334mm 151mm 51mm
ŠIFRA: 2746235, EAN: 8005543458150BTICINO 350521 - NOVA SFERA
Interfon, okvir SFERA zaščita za dež 2M Allmetal
ŠIFRA: 2728740, EAN: 8005543565186BTICINO 343061 - LINEA 3000
Interfon, okvir Linea3000 SIV metal 220mm 139mm 16,3mm
ŠIFRA: 2806510, EAN: 8005543676011BTICINO 343063
Interfon, okvir Linea3000 CRN metal 220mm 139mm 16,3mm
ŠIFRA: 1222984, EAN: 8021156051441URMET 1148/62
Interfon, okvir URMET ZA 2 MODULA
ŠIFRA: 2867227, EAN: 8005543746165BTICINO 345121 - BT-345121
Interfon, okvir Linea 5000
ŠIFRA: 2867237, EAN: 8005543746264BTICINO 345203 - BT-345203
ŠIFRA: 2867228, EAN: 8005543746172BTICINO 345122 - BT-345122
ŠIFRA: 2867238, EAN: 8005543746271BTICINO 345204 - BT-345204
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.