Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
265 proizvoda pronađeno
Akcija

ŠIFRA: 2604830, EAN: 8021156054503
URMET
1122/601

Audio interfon MIKRA + MIRO Nadžbukno 4+n

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2788261, EAN: 8050456082602
BPT
8K40CA-006 - AGTK200A03

Audio interfon BPT-TARGHA / Agata 1 stambeni Nadžbukno S200

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2736668, EAN: 3414970566379
LEGRAND
369110

Video interfon EASYKIT 4,3'' LCD BI 2ž IP54

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2688839, EAN: 3414970566416
LEGRAND
369220

Video interfon EASYKIT Nadžbukno CRN LCD 7'mm IP54 za prostoručnu upotrebu 2ž

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2744745, EAN: 3414971066625
LEGRAND
369230

Video interfon EASYKIT Nadžbukno BIJ LCD 7"mm IP54 za prostoručnu upotrebu 2ž

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2806307, EAN: 3414971791305
LEGRAND
369420 - z NETATMO

Video interfon EASYKIT SET EASYKIT CONNECTED VIDEO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2856684, EAN: 3701085203788
SCS Sentinel
PVS0009 - PVS0009

Video interfon SCS Sentinel BREZŽIČNI AIRVISIO 200, domet do 200m, 7" barvni z Nadžbukno

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2847588, EAN: 3838629769506
BTICINO
363915 - KIT VIDEO

Video interfon Linea3000 Nadžbukno ali P/O LCD touch 5" Wi-Fi IP54 IK10 1 stanovanjski KIT(L3000+300EOS)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2811629, EAN: 3838629829057
BTICINO
363910 - KIT VIDEO

Video interfon Linea3000 Nadžbukno ali P/O LCD touch 7" Wi-Fi IP54 IK10 1 stanovanjski KIT(L3000+C300X13E)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2806509, EAN: 8005543631102
BTICINO
364612 - KIT VIDEO

Video interfon Linea3000 Nadžbukno P/O LCD 5" IP54 IK07 1 stanovanjski KIT (L3000 + C100V16E)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2806507, EAN: 8005543631119
BTICINO
364613 - KIT VIDEO

Video interfon Linea2000 Nadžbukno LCD 5" IP54 IK07 1 stanovanjski KIT (L2000 + C100V16B)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2806508, EAN: 8005543631126
BTICINO
364622 - KIT VIDEO

Video interfon Linea2000 Nadžbukno LCD 5" IP54 IK07 2 stanovanjski KIT (L2000 + 2x C100V16B)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije