Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Izolacijska traka HAUPA 19mm 20m 0,15mm CRN PVC

Šifra: 2789402

EAN: 4011923534608

HAUPA

263842

No product image

Izolacijska traka HAUPA širina 19mm, duljina 20m, debljina 0,15mm, boja CRNA, PVC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HAUPA
Širina (mm)
19
Dužina (m)
20
Debljina (mm)
0,15
Boja
Crna
Materijal
PVC

Ostali podaci ili svojstva

Dvostrano
ni obojestransko
Izolirajuće
izolacijski
Samogašeće
samougasljivi
Otporno na UV zrake
ni UV odpor.
Samozavarujuće/amalgamirajuće
ni amolepljiv/združ.
Prikladno za visoki napon
ni za VN
Vulkanizirano
nevulkanizacijske

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije