Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
5 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2789402, EAN: 4011923534608
HAUPA
263842

Izolacijska traka HAUPA 19mm 20m 0,15mm CRN PVC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2789406, EAN: 4011923534684
HAUPA
263858

Izolacijska traka HAUPA 19mm 20m 0,15mm SME PVC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2719624, EAN: 4011923553777
HAUPA
263900

Izolacijska traka HAUPA 19mm 33m 0,15mm ZEL/ŽUT PVC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2777621, EAN: 4031026548739
Hellermanntyton
710-10802 - HTAPE-WRAP25-50x30-P

Izolacijska traka Hellermanntyton HTAPE-WRAP25-50x30-PVC-BK 50mm 30m 0,25mm CRN PVC antikorozivna zašti.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1029970, EAN: 3830044410018
Iso-t
70077922777299

Traka za lijepljenje Isotrade UNITRAK 50mm 50m CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije