Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Izolacijska traka Hellermanntyton HTAPE-FLEX15-15x10-PVC - RAINBOW MIX (pakiranje od 15mm 10m 0,15mm PVC

Šifra: 2801294

EAN: 4031026448169

Hellermanntyton

710-00146 - HTAPE-FLEX15-15x10-P

No product image

Pakiranje Hellermann Tyton HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-MIX (10) traka u boji, pakirano u 10 komada.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Širina (mm)
15
Dužina (m)
10
Debljina (mm)
0,15
Materijal
PVC

Ostali podaci ili svojstva

Dvostrano
Ne
Izolirajuće
Da
Samogašeće
Da
Otporno na UV zrake
UV odporna
Samozavarujuće/amalgamirajuće
Ne
Prikladno za visoki napon
Ne
Vulkanizirano
Ne
Transpaerntno
Ne
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Otporno na temperature (ST.C)
-10/90

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije