Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
54 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2864688, EAN: 3700420311102
BizLine
BIZ 351040 - 351040

Traka upozorenja BizLine za označevanje gradbišča 500m, 75mm Crveno bijelo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1005556, EAN: 3838629001507
ELT
005363

Traka upozorenja ELT ELEKTRO CRV 2,5-3,0 kg 350m pox1,7

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1016610, EAN: 3838629020683
ELT
TELEK RU

Traka upozorenja ELT TELEKOM ŽUT 5kg 650m pox1,7

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2789402, EAN: 4011923534608
HAUPA
263842

Izolacijska traka HAUPA 19mm 20m 0,15mm CRN PVC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2789406, EAN: 4011923534684
HAUPA
263858

Izolacijska traka HAUPA 19mm 20m 0,15mm SME PVC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2719624, EAN: 4011923553777
HAUPA
263900

Izolacijska traka HAUPA 19mm 33m 0,15mm ZEL/ŽUT PVC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1149041, EAN: 4021103602010
Cimco
160201 - CIM 0160201

Izolacijska traka Cimco L1 15mm 10m CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1149043, EAN: 4021103602034
Cimco
160203 - CIM 0160203

Izolacijska traka Cimco L3 15mm 10m CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1149063, EAN: 4021103602041
Cimco
160204 - CIM 0160204

Izolacijska traka Cimco N 15mm 10m PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2739137, EAN: 4031026401638
Hellermanntyton
710-00100 - HTAPE-FLEX15-15x10-P

Izolacijska traka Hellermanntyton 15mm 10m 0,15mm PLA PVC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2739142, EAN: 4031026401645
Hellermanntyton
710-00101 - HTAPE-FLEX15-15x10-P

Izolacijska traka Hellermanntyton 15mm 10m 0,15mm CRV PVC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2739144, EAN: 4031026401652
Hellermanntyton
710-00102 - HTAPE-FLEX15-15x10-P

Izolacijska traka Hellermanntyton 15mm 10m 0,15mm ŽUT PVC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije