Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Izolacijska traka Hellermanntyton HTAPE-TEX-19x10 19mm 10m 0,31mm ŽUT Tekstilni

Šifra: 2780479

EAN: 4031026403694

Hellermanntyton

712-00202 - HTAPE-TEX-19x10-CO-Y

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Širina (mm)
19
Dužina (m)
10
Debljina (mm)
0,31
Boja
Žuta
Materijal
Tekstilni

Ostali podaci ili svojstva

Dvostrano
Ne
Izolirajuće
Ne
Samogašeće
Ne
Otporno na UV zrake
Ne
Samozavarujuće/amalgamirajuće
Ne
Prikladno za visoki napon
Ne
Vulkanizirano
Ne
Transpaerntno
Ne
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Otporno na temperature (ST.C)
-30/80

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije