Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabel za uzvučenje LI-YZ/FRH 2X1,5mm2 Eca BUBANJ

Šifra: 2739472

EAN: 3838629053056

Drugi proizv.

9053056

No product image

Kabel za ozvučenje LI-YZ/FRH 2 X 1,5 mm2 Eca BUBANJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Broj pomoćnih žila (X)
2
Nazivni presjek vodiča (mm2)
1,5
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije