Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska polica Klik master PNK 100mm 60mm 3000mm 0,75mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 2771538

EAN: 8605050502355

PEKOM

10010005 - PNK 6 100 300 PL

No product image

Kabelska polica s integriranom klik spojnicom kojoj nisu potrebni dodatni elementi za spajanje i koja osigurava ujednačenost potencijala po cijeloj dužini.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Klik master
Širina (mm)
100
Visina (mm)
60
Dužina (mm)
3000
Debljina materijala (mm)
0,75
Površina
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije