Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 2772385, EAN: 3245060896256
LEGRAND
089625
Podna kutija LEGRAND 16M INOX pok. SIV
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2743933, EAN: 3414970341419
LEGRAND
088064
Podna kutija LEGRAND Okruglo 170mm IP66 IK09 za Mosaic
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2761813, EAN: 4012195916383
Obo Bettermann
7427200 - UDHOME4 2V V
Podna kutija Obo Bettermann UDHOME4 2V V, 95-125mm kvadratno Inoks V2A 205x205mm 15mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2761814, EAN: 4012195916482
Obo Bettermann
7427216 - UDHOME4 2V UT V
Podna kutija Obo Bettermann UDHOME4 2V UT V kvadratno Inoks Inoks 202mm 199mm 15mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2777037, EAN: 4012195916628
Obo Bettermann
7427248 - UDHOME4 2V UT U
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2733465, EAN: 4012195916727
Obo Bettermann
7427300 - UDHOME9 2V UT V
Podna kutija Obo Bettermann s priključcima 250x250mm Inoks V2A 250x250mm 15mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2761815, EAN: 4012195916741
Obo Bettermann
7427308 - UDHOME9 2V UT45V
Podna kutija Obo Bettermann UDHOME9 2V UT45V Inoks 244mm 244mm 15mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2761816, EAN: 4012195916895
Obo Bettermann
7427412 - UDHOME GES4 9011
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2735024, EAN: 4012195916901
Obo Bettermann
7427420 - UDHOME GES9 7011
Podna kutija Obo Bettermann s priključcima 264x264mm RAL 7011 PA Plastika Plastika
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2761892, EAN: 4012196149131
Obo Bettermann
7427019 - UDHOME2 BV
Podna kutija Obo Bettermann UDHOME2 BV kvadratno 125mm 125mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2782858, EAN: 4012196692446
Obo Bettermann
7368324 - UDHOME2 GV15V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2789192, EAN: 4012196692453
Obo Bettermann
7368326 - UDHOME2 GVV
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije