Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podna kutija Obo Bettermann UDHOME GES4 9011 - (garnitura), grafitna boja Plastika Plastika 222x222x73mm

Šifra: 2761816

EAN: 4012195916895

Obo Bettermann

7427412 - UDHOME GES4 9011

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Matarijal kućišta
Plastika
Materijal poklopca
Plastika
Širina vanjske dimenzije (mm)
222x222x73

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Poliamid
Min. ugradbena dubina (mm)
72
Boja
Crna
RAL broj
RAL 9011
S izlazom za kabel u poklopcu
Da
Vanjska širina (mm)
205

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije