Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
208 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2772385, EAN: 3245060896256
LEGRAND
089625

Podna kutija LEGRAND 16M INOX pok. SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2743933, EAN: 3414970341419
LEGRAND
088064

Podna kutija LEGRAND Okruglo 170mm IP66 IK09 za Mosaic

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2761813, EAN: 4012195916383
Obo Bettermann
7427200 - UDHOME4 2V V

Podna kutija Obo Bettermann UDHOME4 2V V, 95-125mm kvadratno Inoks V2A 205x205mm 15mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2761814, EAN: 4012195916482
Obo Bettermann
7427216 - UDHOME4 2V UT V

Podna kutija Obo Bettermann UDHOME4 2V UT V kvadratno Inoks Inoks 202mm 199mm 15mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2777037, EAN: 4012195916628
Obo Bettermann
7427248 - UDHOME4 2V UT U

Podna kutija Obo Bettermann kvadratno Inoks Inoks 205mm 15mm UDHOME4 2V UT U kompl. s nosačima modula V2 A 1.43

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2733465, EAN: 4012195916727
Obo Bettermann
7427300 - UDHOME9 2V UT V

Podna kutija Obo Bettermann s priključcima 250x250mm Inoks V2A 250x250mm 15mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2761815, EAN: 4012195916741
Obo Bettermann
7427308 - UDHOME9 2V UT45V

Podna kutija Obo Bettermann UDHOME9 2V UT45V Inoks 244mm 244mm 15mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2761816, EAN: 4012195916895
Obo Bettermann
7427412 - UDHOME GES4 9011

Podna kutija Obo Bettermann UDHOME GES4 9011 - (garnitura), grafitna boja Plastika Plastika 222x222x73mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2735024, EAN: 4012195916901
Obo Bettermann
7427420 - UDHOME GES9 7011

Podna kutija Obo Bettermann s priključcima 264x264mm RAL 7011 PA Plastika Plastika

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2761892, EAN: 4012196149131
Obo Bettermann
7427019 - UDHOME2 BV

Podna kutija Obo Bettermann UDHOME2 BV kvadratno 125mm 125mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2782858, EAN: 4012196692446
Obo Bettermann
7368324 - UDHOME2 GV15V

Podna kutija Obo Bettermann UDHOME2 GV15V (komplet z dvojno vtičnico) 15mm tal. obloga Inox A2 Inoks 140x140mm 110-135mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2789192, EAN: 4012196692453
Obo Bettermann
7368326 - UDHOME2 GVV

Podna kutija Obo Bettermann UDHOME2 GVV (komplet s dvostrukom utičnicom) raven pokrov Inoks Inox A2 140x140mm 100-135mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije