Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podna kutija LEGRAND Okruglo 170mm IP66 IK09 za Mosaic

Šifra: 2743933

EAN: 3414970341419

LEGRAND

088064

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Model pokrova
Okruglo
Vanjski promjer (mm)
170

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za podne kanale
Da
Prikladno za ugradnju u šuplje podove
Da
Prikladno za ugradnju u dvostruke podove
Da
Broj spremnika uređaja
1
S prazninama na podnim oblogama
Ne
Zaštitni okvir za podne obloge
Da
Min. ugradbena dubina (mm)
65
Boja
Ostalo
Ugradbeni promjer (mm)
152
Broj uvoda
1
S izlazom za kabel u poklopcu
Ne
Kućište za zaštitu površine
kromirano
Prikladno za vlažno održavanje
Ne
Poklopac za zaštitu površine
Ostalo
Površinska obrada poklopca poklopca
Ostalo
Pogodan za unutarnju montažu
Da
Pogodno za vanjsku montažu
Ne
Prikladno za instalacije na betonu
Da
Prikladno za podove u računalnim sobama
Da
Poklopac koji se može zaključati
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije