Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podna kutija Obo Bettermann kvadratno Inoks Inoks 205mm 15mm UDHOME4 2V UT U kompl. s nosačima modula V2 A 1.43

Šifra: 2777037

EAN: 4012195916628

Obo Bettermann

7427248 - UDHOME4 2V UT U

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Model pokrova
kvadratno
Matarijal kućišta
Nehrđajući čelik
Materijal poklopca
Nehrđajući čelik
Širina vanjske dimenzije (mm)
205
Dubina udubljenja podne obloge (mm)
15

Ostali podaci ili svojstva

Dužina ugradbene dimenzije (mm)
202
Izvedba poklopca
kvadratno
Prikladno za podne kanale
Ne
Prikladno za ugradnju u šuplje podove
Da
Prikladno za ugradnju u dvostruke podove
Ne
Broj spremnika uređaja
2
Materijal
Nehrđajući čelik
S prazninama na podnim oblogama
Da
Zaštitni okvir za podne obloge
Ne
Boja
Ostalo
Širina ugradbene dimenzije (mm)
205
S izlazom za kabel u poklopcu
Da
Prikladno za vlažno održavanje
Ne
Vanjska duljina (mm)
199
Vanjska širina (mm)
202

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije