Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska polica Obo Bettermann 50mm 60mm 3000mm 0,75mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje RKS 605 FS

Šifra: 2724079

EAN: 4012196388639

Obo Bettermann

6055885 - RKS 605 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
50
Visina (mm)
60
Dužina (mm)
3000
Debljina materijala (mm)
0,75
Materijal
Jeklo
Površina
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

Ostali podaci ili svojstva

Koristivi poprečni presjek (mm2)
3000
Perforirana bočna stijenka
Da
Montažne rupe na podu
Da
NATO šablona rupa
Ne
Izvedba
Bez priključka
Izvedba sa širokim naponom
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
S gornjim dijelom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije