Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska polica Obo Bettermann MKS 130 FT 300mm 110mm 3000mm 1mm čelik Vruće pocinčano

Šifra: 2752753

EAN: 4012196392414

Obo Bettermann

6060641 - MKS 130 FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
300
Visina (mm)
110
Dužina (mm)
3000
Debljina materijala (mm)
1
Materijal
Jeklo
Površina
Vroče cinkano

Ostali podaci ili svojstva

Koristivi poprečni presjek (mm2)
33000
Perforirana bočna stijenka
Da
Montažne rupe na podu
Da
NATO šablona rupa
Ne
Izvedba
Bez priključka
Izvedba sa širokim naponom
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
S gornjim dijelom
Ne
Težina (kg/m)
4,07
Vrsta ispitivanja opterećenja prema IEC 61537
Type II
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore 3,0 m (N/m)
600
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore od 2,5 m (N/m)
750
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 2,0 m (N/m)
1300
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore od 1,5 m (N/m)
1850
Mogući razmak nosača (m)
od 1,5 do 3
Vrsta povezivanja
Spojeno vijcima

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije