Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska polica Obo Bettermann WKSG 120 FS 200mm 110mm 6000mm 2mm čelik Neprekinuto cinčanje

Šifra: 2728491

EAN: 4012196351435

Obo Bettermann

6098111 - WKSG 120 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
200
Visina (mm)
110
Dužina (mm)
6000
Debljina materijala (mm)
2
Materijal
Jeklo
Površina
Neprekinjeno pocinkano

Ostali podaci ili svojstva

Koristivi poprečni presjek (mm2)
20200
Perforirana bočna stijenka
Da
Montažne rupe na podu
Da
Izvedba
Bez priključka
Izvedba sa širokim naponom
Da
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
Težina (kg/m)
7,13
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 8,0 m (N/m)
200
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 7,0 m (N/m)
450
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 6,0 m (N/m)
750
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 5,0 m (N/m)
1100
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 4,0 m (N/m)
1600
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore 3,0 m (N/m)
2500
Mogući razmak nosača (m)
od 3 do 8
Radna dužina (mm)
6000
Vrsta povezivanja
Spojeno vijcima

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije