Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska polica Obo Bettermann WKSG 150 FS 500mm 110mm 6000mm 2mm čelik Neprekinuto cinčanje

Šifra: 2752705

EAN: 4012196351619

Obo Bettermann

6098123 - WKSG 150 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
500
Visina (mm)
110
Dužina (mm)
6000
Debljina materijala (mm)
2
Materijal
Jeklo
Površina
Neprekinjeno pocinkano

Ostali podaci ili svojstva

Koristivi poprečni presjek (mm2)
51100
Perforirana bočna stijenka
Da
Montažne rupe na podu
Da
Izvedba
Bez priključka
Izvedba sa širokim naponom
Da
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
Težina (kg/m)
10,23
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 8,0 m (N/m)
400
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 7,0 m (N/m)
700
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 6,0 m (N/m)
1000
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 5,0 m (N/m)
1500
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 4,0 m (N/m)
2000
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore 3,0 m (N/m)
2900
Mogući razmak nosača (m)
od 3 do 8
Radna dužina (mm)
6000
Vrsta povezivanja
Spojeno vijcima

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije