Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska polica PEKOM PNK 200/60-3000 #0.75 TC 200mm 60mm 3000mm Vruće pocinčano

Šifra: 2775723

EAN: 8605050502539

PEKOM

10820003 - PNK 200/60-3000#0.75

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PEKOM
Širina (mm)
200
Visina (mm)
60
Dužina (mm)
3000
Površina
Vroče cinkano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije