Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska polica ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK 50mm 30mm 2000mm UP

Šifra: 2856519

EAN: 8605050554095

PEKOM

710010001 - 50/30-2000 UP 1000

No product image

Kabelska polica ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK širina: 50mm, višina: 30mm, dolžina: 2000mm UP

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ULTRA PROTECTOR 1000+
Širina (mm)
50
Visina (mm)
30
Dužina (mm)
2000
Materijal
UP

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije