Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 2761814, EAN: 4012195916482
Obo Bettermann
7427216 - UDHOME4 2V UT V
Podna kutija Obo Bettermann UDHOME4 2V UT V kvadratno Inoks Inoks 202mm 199mm 15mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2735024, EAN: 4012195916901
Obo Bettermann
7427420 - UDHOME GES9 7011
Podna kutija Obo Bettermann s priključcima 264x264mm RAL 7011 PA Plastika Plastika
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2806067, EAN: 8012199779744
LEGRAND
150712
BTICINO NOSILNI OKVIR 5M L,N,LT T.DOZA 150712
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2736853, EAN: 4012196435265
Obo Bettermann
7408727 - UT4 45 4
Pribor za podnu kutiju Obo Bettermann UNIV.NOSAč za modul45 elemente 208x76x40 CR
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2788998, EAN: 3414970755841
LEGRAND
088105
Montažni poklopac podne kutije LEGRAND 16/24M 263mm 263mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2788995, EAN: 3414970755759
LEGRAND
088092
Kućište kutije LEGRAND PRILAGODLJIV 16/24 M 325x325mm 65-90mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1184703, EAN: 3831006921641
TEM ČATEŽ
RB31-U - 4328777
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1188764, EAN: 3831006921665
TEM ČATEŽ
RB34-U - 4328779
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2747310, EAN: 4012196459483
Obo Bettermann
7428526 - UD GES R2
Kućište kutije Obo Bettermann nosač
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2779347, EAN: 3414970755131
LEGRAND
088022
Kaseta za podnu kutiju LEGRAND 3X8 M HORIZONTALNO PRILAGODLJIVA 24 M 282x282mm 78mm 80-110mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2789004, EAN: 3414970756060
LEGRAND
088122
Kaseta za podnu kutiju LEGRAND 3X8 M HORIZONTALNO PRILAGODLJIVA 24 M 264x264mm 90-122mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2788966, EAN: 3414970754950
LEGRAND
088002
Poklopac za podnu kutiju LEGRAND 16/24M PVC 286mm 286mm Plastika
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije