Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica LEGRAND Ravno Guma CRN 16A 230V 2P+E IP44

Šifra: 1191449

EAN: 3245060503437

LEGRAND

050343 - 50343

No product image

Spojka za kabel LEGRAND 2P+E

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Smjer utičnog elementa
Ravno
Materijal
Guma
Boja
Crna
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2 (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP44
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Bez halogena
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije