Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC VM20+ OR E90 Metrički 20X1,5mm 6-13mm Poliamid ojačan staklenim vlaknima IP68 brezhalogen. NAR

Šifra: 2604105

EAN: 4012196028238

Obo Bettermann

7205660 - V-TEC VM20+ OR

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Vrsta navoja
Metrički
Dimenzija navoja metrički/PG
20
Uspon navoja (mm)
1,5
Prikladno za promjer kabela (mm)
6-13
Materijal
Poliamid ojačan staklenim vlaknima
Vrsta zaštite (IP)
IP68
Bez halogena
brezhalogen.
Boja
Narančasta

Ostali podaci ili svojstva

Dužina navoja (mm)
9
Širina ključa (mm)
24
Površina
Neobrađeno
Pojačano staklenim vlaknima
NE
Otporno na udarce
Ne
Zaštita od savijanja
Ne
S protumaticom
Da
Višestruko brtveno područje
Ne
Sklop plosnatog kabela
Ne
S vlačnim rasterećenjem
Da
Podjeljivi vijčani spoj
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
od -20 do 65
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez
RAL broj
RAL 2003

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije