Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 2807484, EAN: 3830019352534
MAPLAST
UVODNICA MAPIFLEX 12
Uvodnica za plastičnu cijev MAPIFLEX 12, 16mm CRN
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2807486, EAN: 3830019352541
MAPLAST
UVODNICA MAPIFLEX 14
Uvodnica za plastičnu cijev MAPIFLEX 14, 18,5mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1081047, EAN: 3830023420113
Besco
U 16 -20 - DIN - za cev DIN 16
Uvodnica za plastičnu cijev Besco Kolčak U16 za uvođenje RBC cijevi u betonsku kutij
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1004575, EAN: 3830008530196
ETIK
22106
Kabelska uvodnica ETIK GUMI U-16
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2727764, EAN: 4011923561741
HAUPA
250646
Kabelska uvodnica HAUPA PG 42 38mm metal MJE IP68 bezhalogen Prstenasta brtva
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2727765, EAN: 4011923561758
HAUPA
250648
Kabelska uvodnica HAUPA PG 48 44mm metal MJE IP68 bezhalogen Prstenasta brtva
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2604105, EAN: 4012196028238
Obo Bettermann
7205660 - V-TEC VM20+ OR
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2604104, EAN: 4012196028245
Obo Bettermann
7205663 - V-TEC VM25+ OR
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1060639, EAN: 4044773419672
LAPP
52015730 - L52015730
Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP MS PG 13,5 metal
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1089636, EAN: 4044773435610
LAPP
52005540 - L52005540
Kabelska uvodnica Lapp SKINDICHT SVRE 9 MET PG 9 metal
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2741763, EAN: 4044773159905
LAPP
53015820
Kabelska uvodnica SKINTOP BS PG 11 Naylon IP68
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1089767, EAN: 4044773171891
LAPP
53112260
Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP MS-SC 29 MET PG 29 metal
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije