Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica BizLine 7,9mm 360mm Inox pakiranje (50/1)

Šifra: 2848803

EAN: 3700882182982

BizLine

BIZ 300123

No product image

Kabelske vezice od nehrđajućeg čelika idealne su za ugradnju u teškim i korozivnim okruženjima: solarne elektrane, industrija, mljekare, farme, bolnice itd. Također se mogu koristiti u okruženjima gdje postoji zahtjev za materijalima bez ha

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Širina trake (mm)
7,9
Duljina remena (mm)
360
Materijal
Inox

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije