Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

197 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2854929, EAN: 3700420335610
BizLine
BIZ 300110

Kabelska vezica BizLine Velcro z zanko 210x16mm črn (pak 20kos) 210mm 16mm CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848800, EAN: 3700882182951
BizLine
BIZ 300120

Kabelska vezica BizLine 4,6mm 200mm inox pakiranje (100/1)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848801, EAN: 3700882182968
BizLine
BIZ 300121

Kabelska vezica BizLine 4,9mm 350mm inox pakiranje (100/1)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848802, EAN: 3700882182975
BizLine
BIZ 300122

Kabelska vezica BizLine 7,9mm 200mm Inox pakiranje (50/1)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848803, EAN: 3700882182982
BizLine
BIZ 300123

Kabelska vezica BizLine 7,9mm 360mm Inox pakiranje (50/1)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848804, EAN: 3700882182999
BizLine
BIZ 300124

Kabelska vezica BizLine 7,9mm 520mm Inox pakiranje (50/1)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848806, EAN: 3700882183019
BizLine
BIZ 300126

Kabelska vezica BizLine 7,9mm 1016mm Inox pakiranje (50/1)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750741, EAN: 4012195693352
Obo Bettermann
7203102 - MBS 030

Kabelska vezica Obo Bettermann MBS 030 7mm 300mm metal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2739590, EAN: 4012195693376
Obo Bettermann
7203106 - MBS 061

Kabelska vezica Obo Bettermann MBS 061 7mm 610mm Inoks Inoks legirano jeklo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2752780, EAN: 4012196416929
Obo Bettermann
2331800 - 565 2.5x75 WS

Kabelska vezica Obo Bettermann 2331800 Vanjsko nazubljenje 2,5mm 75mm Plastika BIJ nije UV sta.ASTM D6.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2752781, EAN: 4012196416936
Obo Bettermann
2331802 - 565 2.5x75 SWUV

Kabelska vezica Obo Bettermann 2331802 Vanjsko nazubljenje 2,5mm 75mm Plastika CRN UV stab.ASTM D6779

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2752782, EAN: 4012196416943
Obo Bettermann
2331810 - 565 2.5x100 WS

Kabelska vezica Obo Bettermann 2331810 Vanjsko nazubljenje 2,5mm 100mm Plastika BIJ nije UV sta.ASTM D6.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije