Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica BizLine Velcro z zanko 210x16mm črn (pak 20kos) 210mm 16mm CRN

Šifra: 2854929

EAN: 3700420335610

BizLine

BIZ 300110

No product image

Vezica za otkopčavanje Bizline BIZ 300110 s ručkom, 210x16, čičak, količina u pakiranju: 20 kom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Širina trake (mm)
210
Duljina remena (mm)
16
Boja
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije