Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica BM 2,5mm 100mm CRN ni UV sta.ASTM D6779

Šifra: 1089490

EAN: 8013629210257

BM

N1025 - BM N1025

No product image

Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 2,5 mm x 100 mm. Boja: crna Materijal: Najlon

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Širina trake (mm)
2,5
Duljina remena (mm)
100
Boja
Crna
UV stabilno prema ASTM D6779
ni UV sta.ASTM D6779

Ostali podaci ili svojstva

Temperatura instalacije (ST.C)
-10-85
Zatvaranje remena
Plastična vezica/stega
Kvaliteta materijala
Poliamid
Površina natpisa
Bez
Odvojiva brava
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Bez
MIL dopuštenje
Ne
UL dopuštenje
Da
Transpaerntno
Ne
Radna temperatura (ST.C)
-40-85
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V2
Može se otkriti/ući u trag
Ne
Promjer snopa (mm)
3-20,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije