Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica BM 4,8mm 300mm najlon CRN ni UV sta.ASTM D6779

Šifra: 1102899

EAN: 8013629230484

BM

N3048 - BM N3048

No product image

Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 4,8 mm x 300 mm. Boja: crna Materijal: Najlon

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Širina trake (mm)
4,8
Duljina remena (mm)
300
Materijal
najlon
Boja
Crna
UV stabilno prema ASTM D6779
ni UV sta.ASTM D6779

Ostali podaci ili svojstva

Maks. promjer snopa (mm)
76
Min. snaga držanja (N)
220
Temperatura primjene
-125
Temperatura instalacije (ST.C)
-110
Zatvaranje remena
plastična
Kvaliteta materijala
najlon
Površina
Neobrađeno
Bez halogena
brezhalogen
Površina natpisa
nije prost. za tekst
Odvojiva brava
Ne
Vrsta pričvršćivanja
zatvarač
MIL dopuštenje
Ne
UL dopuštenje
Da
Transpaerntno
Ne
Radna temperatura (ST.C)
-40-85
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V2
Može se otkriti/ući u trag
Ne
Promjer snopa (mm)
3-81

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije